항목 | 노동 조합 |
본체 재질 | 황동 |
클래스 | 250 |
연결 유형 | FNPT |
길이 | 2.25 " |
최대. 압력 | 400의 PSI |
외부 Dia. | 3 / 4 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 400도 |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.