ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81300-1250 파이프 니플 3/4 인치 5 인치 길이 Mnpt 황동
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 니플 |
연결 | MNPT |
길이 | 5" |
자재 | 크롬 도금 황동 |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
압력 | 125의 PSI |
스케쥴 | 40 |
온도. 범위 | 65 ~ 250도 F |
타입 | 파이프, 피팅, 니플, 나사산 양단 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
81300-02 | 닫기 | 1 / 8 " | - | RFQ
|
81300-0215 | 1.5 " | 1 / 8 " | - | RFQ
|
81300-0220 | 2" | 1 / 8 " | - | RFQ
|
81300-0230 | 3" | 1 / 8 " | - | RFQ
|
81300-0235 | 3.5 " | 1 / 8 " | - | RFQ
|
81300-0240 | 4" | 1 / 8 " | - | RFQ
|
81300-0245 | 4.5 " | 1 / 8 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.