그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 너트 |
기본 소재 | 황동 |
본체 재질 | 낮은 납 황동 |
압축 스레드 크기 | 9 / 16-24 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
온도. 범위 | -65도 ~ 250도 F |
튜브 크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7412200045 |
모델 | 압축 스레드 크기 | 최대. 압력 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
700061-07 | 11 / 16-16 | 200의 PSI | 7 / 16 " | ₩ 5,810 | |
700061-14 | 13 | 120의 PSI | 7 / 8 " | ₩ 21,525 | |
700261-02 | 5 / 16-24 | 400의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 9,047 | |
700261-03 | 3 / 8-24 | 400의 PSI | 3 / 16 " | ₩ 9,327 | |
700261-04 | 7 / 16-24 | 300의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 8,312 | |
700261-05 | 1 / 2-24 | 300의 PSI | 5 / 16 " | ₩ 10,675 | |
700261-08 | 11 / 16-20 | 200의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 20,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.