그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Auger |
커넥터 타입 | 빠른 연결 |
지름 | 2 1 / 4 " |
길이 | 14 " |
자재 | 탄소강 베일, 스테인리스 스틸 실린더 |
타입 | 진흙 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
HS 코드 | 8207600061 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
300.12 | 7" | - | 탄소강 베일, 스테인리스 스틸 실린더 | ₩ 751,117 | |
300.15 | 6" | 18 " | 탄소강 베일, 스테인리스 스틸 실린더 | ₩ 728,227 | |
300.16 | 5" | 6.5 " | 탄소강 베일, 스테인리스 스틸 실린더 | ₩ 575,715 | |
300.17 | 4" | 16 " | 탄소강 베일, 스테인리스 스틸 실린더 | ₩ 559,737 | |
300.18 | 3 1 / 4 " | 15.5 " | 탄소강 베일, 스테인리스 스틸 실린더 | ₩ 465,797 | |
300.19 | 2 3 / 4 " | 15 " | 탄소강 베일, 스테인리스 스틸 실린더 | ₩ 497,105 | |
300.20 | 2 1 / 4 " | 12 " | 탄소강 베일, 스테인리스 스틸 실린더 | ₩ 503,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.