항목 | 데드 블로우 해머 |
얼굴 지름 | 2.25 " |
핸들 색상 | 안전 오렌지색 |
손잡이 재질 | 강철 위에 고무 |
머리 색깔 | 안전 오렌지색 |
헤드 길이 | 4.25 " |
헤드 재료 | 강철 위에 고무 |
머리 무게 | 36 오즈. |
비 점화 | 가능 |
전체 길이 | 14 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
타입 | 데드 블로우 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.