그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비 점화 비 자기 육각 키 |
팔 길이 | 1.75 " |
블레이드 소재 | 베릴륨 구리 |
마감재 | 자연의 |
핸들 색상 | 브론즈 |
손잡이 길이 | 3 / 4 " |
손잡이 재질 | 베릴륨 구리 |
핸들 타입 | 평원 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
셰이프 | L |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | 1 / 16 " |
UPC | 702535881177 |
작업 각도 | 35 학위 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
모델 | 팔 길이 | 손잡이 길이 | SAE 또는 미터법 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WH-5 / 64 | 1.875 " | 3 / 4 " | SAE | 5 / 64 " | ₩ 17,115 | |
WH-3 / 32 | 1.875 " | 3 / 4 " | SAE | 3 / 32 " | ₩ 18,410 | |
WH-1 / 8 | 2 5 / 16 " | 13 / 16 " | SAE | 1 / 8 " | ₩ 19,845 | |
WH-5 / 32 | 2.5 " | 7 / 8 " | SAE | 5 / 32 " | ₩ 19,600 | |
WH-3 / 16 | 2.875 " | 7 / 8 " | SAE | 3 / 16 " | ₩ 24,237 | |
WH-7 / 32 | 3.125 " | 1 1 / 16 " | SAE | 7 / 32 " | ₩ 30,222 | |
WH-1 / 4 | 3 5 / 16 " | 1 1 / 16 " | SAE | 1 / 4 " | ₩ 36,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.