항목 | 와이어 휠 브러시 |
아버 홀 | 3 / 8 " |
강모 유형 | 압착 와이어 |
브러시 직경 | 4" |
얼굴 폭 | 3 / 4 " |
재료 채우기 | 브론즈 |
최대 RPM | 6000 |
실장 형 | 아버 홀 |
트림 길이 | 11 / 16 " |
UPC | 702535879495 |
와이어 직경 | 0.014 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 트림 길이 | 아버 홀 | 강모 유형 | 와이어 직경 | 브러시 직경 | 얼굴 폭 | 재료 채우기 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB-40KT | 9 / 16 " | 5/8 "-11 UNC | 매듭 와이어 | 0.02 " | 4" | 3 / 8 " | 알루미늄 구리 합금 | 20,000 | ₩ 274,137 | ||
WB-60KT | 9 / 16 " | 5/8 "-11 UNC | 매듭 와이어 | 0.02 " | 6" | 1 / 2 " | 알루미늄 구리 합금 | 9000 | ₩ 437,482 | ||
WB-20C | 9 / 16 " | 1 / 2 " | 압착 와이어 | 0.008 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 브론즈 | 20,000 | ₩ 113,820 | ||
WB-45B | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 압착 와이어 | 0.014 " | 4" | 3 / 4 " | 브론즈 | 6000 | ₩ 488,724 | ||
WB-44D | 1.25 " | 1.25 " | 압착 와이어 | 0.014 " | 6" | 1" | 브론즈 | 6000 | ₩ 440,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.