그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 |
드라이브 크기 | 3 / 4 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 자연의 |
자재 | 알루미늄 브론즈 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 1.875 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 34mm |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.6 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SS-3 / 4D30MM | 1.875 " | 30mm | ₩ 307,877 | |
SS-3 / 4D33MM | 1.875 " | 33mm | ₩ 353,657 | |
SS-3 / 4D35MM | 1.875 " | 35mm | ₩ 356,597 | |
SS-3 / 4D36MM | 1.875 " | 36mm | ₩ 380,222 | |
SS-3 / 4D37MM | 2" | 37mm | ₩ 373,030 | |
SS-3 / 4D38MM | 2" | 38mm | ₩ 365,505 | |
SS-3 / 4D41MM | 2" | 41mm | ₩ 405,300 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.