그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 16 진수 키 설정 |
팔 길이 | 1.755 "~ 4.38" |
팔 타입 | 짧은 |
블레이드 소재 | 베릴륨 구리 합금 |
마감재 | 자연의 |
손잡이 재질 | 베릴륨 구리 합금 |
핸들 타입 | L 모양의 |
측정 유형 | 메트릭 |
조각 수 | 10 |
사이즈 코드 | M14 |
포함 된 크기 | 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 702535882181 |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.