AMPCO METAL IM-20 절연 공구 세트 17개 비스파킹
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 비점화 공구 세트 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
맥스. 사용 전압 | 1000 VAC |
조각 수 | 17 |
포함되는 플라이어 | 조정 가능한 조합 플라이어 8", 대각선 커팅 플라이어 7", 그루브 조인트 플라이어 10", 전위용 사이드 커팅 플라이어 8-1/2" |
보호 | 조정 가능한 렌치를 제외하고 최대 1000V의 전기 충격과 가연성 환경에서 마찰 및 충격 스파크와 같은 기계적 스파크에 대해 |
포함 된 스크루 드라이버 | 일자형 스크루드라이버 5/16" X 6", Phillips 스크루드라이버 2" X 4" |
포함 된 소켓 | (3) 3/8" Dr 6pt 소켓: 7/16", 1/2", 9/16" |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 보물상자 |
UPC | 702535882129 |
포함 된 렌치 | (2) 조정 가능한 렌치: 8", 10", (3) 12pt. 박스 엔드 렌치: 7/16", 1/2", 9/16" |
선박 중량 (kg) | 5.08 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 82060000 00 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.