그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 깊은 우물 소켓 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 자연의 |
자재 | 알루미늄 브론즈 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 1 15 / 16 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 9 / 32 " |
소켓 깊이 | 1-15 / 16 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 4.92 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8204200000 |
모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
DW-1 / 4D3 / 16 | 3 / 16 " | ₩ 154,437 | |
DW-1 / 4D7 / 32 | 7 / 32 " | ₩ 161,665 | |
DW-1 / 4D1 / 4 | 1 / 4 " | ₩ 173,145 | |
DW-1 / 4D5 / 16 | 5 / 16 " | ₩ 159,932 | |
DW-1 / 4D11 / 32 | 11 / 32 " | ₩ 163,572 | |
DW-1 / 4D3 / 8 | 3 / 8 " | ₩ 180,915 | |
DW-1 / 4D7 / 16 | 7 / 16 " | ₩ 174,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.