AMERICRAFT MANUFACTURING L924-1/2-3-EXP 배기 팬, 방폭, 고압, 크기 24인치, 단상, 3/1 HP
항목: CE8BPE
모델: L924-1/2-3-EXP
₩ 2,731,272 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 환풍기 |
블레이드 직경 | 24 " |
드라이브 유형 | 직접 |
HP | 1/2 |
모터 RPM | 1140 |
모터 유형 | 방폭 |
상 | 3 |
전압 | 230/460 |
원산지 | US |
모델 | 블레이드 직경 | HP | 모터 RPM | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
912-1 / 4-1-EXP | 12 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ₩ 1,876,000 | RFQ
|
912-1 / 4-1-TEFC | 12 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ₩ 1,308,363 | RFQ
|
912-1 / 4-3-EXP | 12 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ₩ 1,657,090 | RFQ
|
912-1 / 4-3-TEFC | 12 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ₩ 1,344,000 | RFQ
|
916-1 / 4-1-EXP | 16 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ₩ 2,105,090 | RFQ
|
916-1 / 4-1-TEFC | 16 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ₩ 1,537,454 | RFQ
|
916-1 / 4-3-EXP | 16 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ₩ 1,886,181 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.