AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-842-3/4-1-TEFC 루프 배기장치, 완전 밀폐형, 벨트 구동, 크기 42인치, 1상, 3/4 HP
항목: CE8CFD
모델: BRV-842-3/4-1-TEFC
₩ 6,679,272 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배기 송풍기 |
블레이드 직경 | 42 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
Enclosure | 테프씨 |
HP | 3/4 |
모터 RPM | 1725 |
상 | 1 |
전압 | 115/230 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.375 인치 SP | 기본 높이 | 베이스 길이 | CFM @ 0.500 인치 SP | CFM 범위 | 팬 RPM | HP | 맥스. BHP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRV-824-1 / 2-1-TEFC | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | ₩ 4,626,755 | |
BRV-824-1 / 2-3-TEFC | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | ₩ 4,552,642 | |
BRV-824-1 / 2-1-EXP | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | ₩ 5,088,387 | |
BRV-824-1 / 2-3-EXP | 4043 | 41.25 " | 39 " | 2600 | 6219-4043 | 980 | 1/2 | 0.39 | ₩ 5,152,787 | |
BRV-830-1-1-TEFC | 6828 | 45.25 " | 45 " | 5184 | 10668-5184 | 975 | 1 | 0.73 | ₩ 5,304,967 | |
BRV-830-1-3-TEFC | 6828 | 45.25 " | 45 " | 5184 | 10668-5184 | 975 | 1 | 0.73 | ₩ 5,022,290 | |
BRV-830-1-1-EXP | 6828 | 45.25 " | 45 " | 5184 | 10668-5184 | 975 | 1 | 0.73 | ₩ 5,897,307 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.