AMERICRAFT MANUFACTURING B34-2CS-1-EXP 덕트 팬, 방폭, 크기 34인치, 단상, 1 HP
항목: CE8AUW
모델: B34-2CS-1-EXP
₩ 7,292,727 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 덕트 팬 |
블레이드 직경 | 34 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
HP | 2 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 방폭 |
상 | 1 |
전압 | 115/230 |
원산지 | US |
모델 | 블레이드 직경 | HP | 모터 RPM | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B12-1 / 4-1-EXP | 12 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ₩ 2,446,181 | RFQ
|
B12-1 / 4-1-TEFC | 12 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ₩ 1,878,545 | RFQ
|
B12-1 / 4-3-EXP | 12 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ₩ 2,227,272 | RFQ
|
B12-1 / 4-3-TEFC | 12 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ₩ 1,914,181 | RFQ
|
B12-1 / 3-1-EXP | 12 " | 1/3 | 1725 | 1 | 115/230 | ₩ 2,514,909 | RFQ
|
B12-1 / 3-1-TEFC | 12 " | 1/3 | 1725 | 1 | 115/230 | ₩ 2,010,909 | RFQ
|
B12-1 / 3-3-EXP | 12 " | 1/3 | 1725 | 3 | 230/460 | ₩ 2,385,090 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.