AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1/4-3-EXP 루프 배기 장치, 다이렉트 드라이브, 방폭, 크기 24인치, 단상, 3/1 HP
항목: CE8CJY
모델: AM-24-1/4-3-EXP
₩ 4,187,272 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이렉트 드라이브 축 배기 환기 장치 |
블레이드 직경 | 24 " |
드라이브 유형 | 직접 |
HP | 1/4 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 방폭 |
상 | 3 |
전압 | 230/460 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | CFM @ 0.375 인치 SP | 기본 높이 | 베이스 길이 | CFM @ 0.500 인치 SP | CFM 범위 | 팬 RPM | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-18-1-1-EXP | 배기 송풍기 | 3600 | 34.5 " | 33 " | 3000 | 4600-3000 | 1725 | 1 | ₩ 4,712,382 | |
AM-18-1-1-TEFC | 배기 송풍기 | 3600 | 34.5 " | 33 " | 3000 | 4600-3001 | 1725 | 1 | ₩ 4,314,555 | |
AM-18-1-3-EXP | 배기 송풍기 | 3600 | 34.5 " | 33 " | 3000 | 4600-3002 | 1725 | 1 | ₩ 4,741,677 | |
AM-18-1-3-TEFC | 배기 송풍기 | 3600 | 34.5 " | 33 " | 3000 | 4600-3003 | 1725 | 1 | ₩ 4,210,762 | |
AM-24-1-1-EXP | 배기 송풍기 | 5850 | 39.5 " | 39 " | 5000 | 7425-5000 | 1725 | 1 | ₩ 5,173,857 | |
AM-24-1-1-TEFC | 배기 송풍기 | 5850 | 39.5 " | 39 " | 5000 | 7425-5000 | 1725 | 1 | ₩ 4,676,892 | |
AM-24-1-3-EXP | 배기 송풍기 | 5850 | 39.5 " | 39 " | 5000 | 7425-5000 | 1725 | 1 | ₩ 5,143,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.