AMERICRAFT MANUFACTURING 36DAL-12Y-3-EXP 남자 쿨러(단방향 회전 요크 포함), 크기 2인치, 36 HP, 1 CFM, 알루미늄
항목: CE8DNW
모델: 36DAL-12Y-3-EXP
₩ 5,610,181 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 맨 쿨러 |
블레이드 직경 | 36 " |
드라이브 유형 | 직접 |
HP | 1 |
모터 RPM | 1140 |
모터 유형 | 방폭 |
상 | 3 |
전압 | 230/460 |
원산지 | US |
모델 | 블레이드 직경 | HP | 모터 RPM | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18DA-1 / 41Y-3-EXP | 18 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ₩ 3,309,090 | RFQ
|
18DA-1 / 41Y-3-TEFC | 18 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ₩ 2,996,000 | RFQ
|
18DA-1 / 42Y-1-EXP | 18 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ₩ 3,780,000 | RFQ
|
18DA-1 / 42Y-1-TEFC | 18 " | 1/4 | 1725 | 1 | 115/230 | ₩ 3,212,363 | RFQ
|
18DA-1 / 42Y-3-EXP | 18 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ₩ 3,561,090 | RFQ
|
18DA-1 / 42Y-3-TEFC | 18 " | 1/4 | 1725 | 3 | 230/460 | ₩ 3,248,000 | RFQ
|
18DA-1 / 32Y-1-EXP | 18 " | 1/3 | 1725 | 1 | 115/230 | ₩ 3,897,090 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.