AMERICAN TORCH TIP 4.450.296 절단 팁 크기 296
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절단 팁 |
가스 서비스 | 아세틸렌 |
MAPP 가스 실버 브레이즈 | 아니 |
MAPP 가스 실버 솔더 | 아니 |
MAPP 가스 소프트 솔더 | 아니 |
프로판 가스 실버 브레이즈 | 아니 |
프로판 가스은 솔더 | 아니 |
프로판 가스 연질 솔더 | 아니 |
실버 솔더 튜브 | 아니 |
크기 | 296 |
소프트 솔더 튜브 캡. | 아니 |
타입 | 2 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 1.96 |
선박 폭 (cm) | 1.96 |
HS 코드 | 8468901000 |
프로덕트 | 모델 | 화염 유형 | 가스 서비스 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164-10 | 무거운 예열 | 아세틸렌 | 10 | 1 조각 | ₩ 59,710 | ||
164-2 | 무거운 예열 | 아세틸렌 | 2" | 1 조각 | ₩ 38,167 | ||
6290NFF-1 | 중간 예열 | 액체 천연 가스 | 1" | 2 조각 | ₩ 32,900 | ||
6290NFF-1- 크롬 | 중간 예열 | 액체 천연 가스 | 1" | 2 조각 | ₩ 39,200 | ||
6290NFF-2 | 중간 예열 | 액체 천연 가스 | 2" | 2 조각 | ₩ 32,847 | ||
6290NFF-2- 크롬 | 중간 예열 | 액체 천연 가스 | 2" | 2 조각 | ₩ 37,397 | ||
112-00 | 중간 예열 | 아세틸렌 | 00 | 1 조각 | ₩ 69,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.