항목 | 변기 |
보울 재질 | 중국 유리 |
그릇 모양 | 길쭉한 |
수집 | 생도 꽃꽂이 |
색상 | 백 |
컬러 패밀리 | 백대하 |
연결 크기 | 3 / 8 " |
플러싱 방법 | 압력 보조 탱크 |
플러시 당 갤런 | 1.1, 1.28, 1.6 |
장착 스타일 | 바닥 |
림 높이 | 15 " |
러프 인 | 12 " |
트랩 웨이 Dia. | 2 1 / 8 " |
품질 보증 | 3 년 |
수 면적 | 10 "X 12" |
무게 용량 | 1000의 파운드. |
선박 중량 (kg) | 26.55 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 연결 크기 | 장착 스타일 | 러프 인 | 품질 보증 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3703001.020 | 1 1 / 2 " | 후면 콘센트가 있는 바닥 | 10 ", 12" | 1 년 | ₩ 699,947 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.