항목 | 정부 자물쇠 |
바디 컬러 | 은 |
본체 재질 | 강철 |
바디 스타일 | 직사각형의 |
몸 두께 | 3 / 4 " |
바디 폭 | 1.75 " |
키 유형 | 서로 같은 |
핀 수 | 5 |
걸쇠 Dia. | 5 / 16 " |
걸쇠 높이 | 1.125 " |
걸쇠 재질 | 붕소 강화 강철 |
걸쇠 유형 | 엽니다 |
걸쇠 폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 1.61 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A5200GLNKAS6 | ₩ 361,970 | ||
A5200GLNKAS10 | ₩ 603,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.