그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호이스트 링 |
안쪽 너비 | 48 mm |
부하 용량 | 1900Kg |
자재 | 4140 합금강 |
운동 | 360도 스위블, 180도 피벗 |
전체 높이 | 159.9 mm |
측정 시스템 | 메트릭 |
두께 | 19.1 mm |
나사 길이 | 25mm |
스레드 크기 | M16x2.00 |
토크 | 80 Nm 수준 |
폭 | 88.9 mm |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 16.08 |
선박 길이 (cm) | 8.99 |
선박 폭 (cm) | 6.4 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | 전체 높이 | 두께 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV34212 | 58.2mm | 31.8 mm | 400Kg | 98mm | 11.1 mm | 16mm | M8x1.25 | 9.5 Nm 수준 | ₩ 155,960 | |
HV34312 | 58.2mm | 31.8 mm | 450Kg | 98mm | 11.1 mm | 16mm | M10x1.50 | 16 Nm 수준 | ₩ 155,960 | |
HV34515 | 88.9 mm | 48 mm | 1050Kg | 159.9 mm | 19.1 mm | 25mm | M12x1.75 | 37 Nm 수준 | ₩ 196,203 | |
HV34518 | 88.9 mm | 48 mm | 1500Kg | 160.2 mm | 19.1 mm | 25mm | M14x2.00 | 45 Nm 수준 | ₩ 196,203 | |
HV34714 | 88.9 mm | 48 mm | 2200Kg | 159.6 mm | 19.1 mm | 25mm | M20x2.50 | 135 Nm 수준 | ₩ 196,203 | |
HV34102 | 129.5 mm | 71.4 mm | 4200Kg | 215.2 mm | 25.4 mm | 28mm | M24x3.0 | 311 Nm 수준 | ₩ 483,152 | |
HV34105 | 129.5 mm | 71.4 mm | 4500Kg | 225.2 mm | 25.4 mm | 38mm | M30x3.5 | 311 Nm 수준 | ₩ 483,152 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.