플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

AMERICAN 드릴 부싱 HV34518 호이스트 링, 1500Kg 부하 용량, M14x2.0 나사 크기, 45 Nm 토크 | CD6KPP

ADB 호이스트 링 제조. HV34518 호이스트 링, 1500Kg 부하 용량, M14x2.0 나사 크기, 45Nm 토크

재고 있음 있음
항목: CD6KPP 모델: HV34518

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 196,203 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목호이스트 링
안쪽 너비48 mm
부하 용량1500Kg
자재4140 합금강
운동360도 스위블, 180도 피벗
전체 높이160.2 mm
측정 시스템메트릭
두께19.1 mm
나사 길이25mm
스레드 크기M14x2.00
토크45 Nm 수준
88.9 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.36
선박 높이 (cm)16.1
선박 길이 (cm)8.99
선박 폭 (cm)6.4
원산지US

특징:

  • 단조 및 가공된 고강도 합금강 호이스트 링
  • 눈에 잘 띄는 파우더 코팅 오렌지 베일
  • 부식 방지 도금 부품 – 무전해 니켈(AMS-C-26074 클래스 1 등급 B)
  • 200% 내하중 테스트 완료
  • 개별적으로 직렬화됨
  • 기타 표준 및 미터법 크기 사용 가능
  • 550-30,000lbs에서 크기 선택
  • 360° 회전, 180° 피벗
  • 검사를 위해 쉽게 분해 및 재조립
  • ASME-B30.26으로 컴파일
  • 5:1 디자인 요소
  • 아이 볼트와 달리 스위블 호이스트 링은 볼트 축에서 0-90도에서 전체 용량을 유지합니다.

제품 변형

프로덕트모델안쪽 너비부하 용량전체 높이두께나사 길이스레드 크기토크가격
AMERICAN 드릴 부싱 HV34212 호이스트 링, 400Kg 부하 용량, M8x1.25 나사 크기, 9.5 Nm 토크 | CD6KPL HV3421258.2mm31.8 mm400Kg98mm11.1 mm16mmM8x1.259.5 Nm 수준₩ 155,960
AMERICAN 드릴 부싱 HV34312 호이스트 링, 450Kg 부하 용량, M10x1.5 나사 크기, 16 Nm 토크 | CD6KPM HV3431258.2mm31.8 mm450Kg98mm11.1 mm16mmM10x1.5016 Nm 수준₩ 155,960
AMERICAN 드릴 부싱 HV34515 호이스트 링, 1050Kg 부하 용량, M12x1.75 나사 크기, 37 Nm 토크 | CD6KPN HV3451588.9 mm48 mm1050Kg159.9 mm19.1 mm25mmM12x1.7537 Nm 수준₩ 196,203
AMERICAN 드릴 부싱 HV34614 호이스트 링, 1900Kg 부하 용량, M16x2.0 나사 크기, 80Nm 토크 | CD6KPQ HV3461488.9 mm48 mm1900Kg159.9 mm19.1 mm25mmM16x2.0080 Nm 수준₩ 196,203
AMERICAN 드릴 부싱 HV34714 호이스트 링, 2200Kg 부하 용량, M20x2.5 나사 크기, 135 Nm 토크 | CD6KPR HV3471488.9 mm48 mm2200Kg159.6 mm19.1 mm25mmM20x2.50135 Nm 수준₩ 196,203
AMERICAN 드릴 부싱 HV34102 호이스트 링, 4200Kg 부하 용량, M24x3.0 나사 크기, 311 Nm 토크 | CD6KPT HV34102129.5 mm71.4 mm4200Kg215.2 mm25.4 mm28mmM24x3.0311 Nm 수준₩ 483,152
AMERICAN 드릴 부싱 HV34105 호이스트 링, 4500Kg 부하 용량, M30x3.5 나사 크기, 311 Nm 토크 | CD6KPU HV34105129.5 mm71.4 mm4500Kg225.2 mm25.4 mm38mmM30x3.5311 Nm 수준₩ 483,152

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ADB 호이스트 링 제조. HV34518 호이스트 링, 1500Kg 부하 용량, M14x2.0 나사 크기, 45Nm 토크
₩ 196,203 /단위