항목 | 호이스트 링 |
마감재 | 검은 산화물 |
내부 길이 | 2.95 " |
부하 용량 | 10000의 파운드. |
자재 | 합금강 |
운동 | 360도 스위블, 180도 피벗 |
전체 높이 | 23.125 " |
측정 시스템 | 제국의 |
두께 | 1" |
나사 길이 | 13 " |
스레드 크기 | 1 |
선박 중량 (kg) | 8.47 |
선박 높이 (cm) | 61.28 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 6.4 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
76915 | 20.13 " | 10 " | ₩ 743,578 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.