그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호이스트 링 |
마감재 | 검은 산화물 |
안쪽 너비 | 56 mm |
부하 용량 | 400Kg |
자재 | 합금강 |
운동 | 360도 |
측정 시스템 | 메트릭 |
두께 | 13mm |
나사 길이 | 14mm |
스레드 크기 | M8x1.25 |
토크 | 9.5 Nm 수준 |
폭 | 99 mm |
선박 중량 (kg) | 0.92 |
선박 높이 (cm) | 13.49 |
선박 길이 (cm) | 9.98 |
선박 폭 (cm) | 6.4 |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | 스레드 크기 | 토크 | 나사 길이 | 폭 | 안쪽 너비 | 두께 | 운동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36810 | 450Kg | M10x1.50 | 16 Nm 수준 | 24mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 360도 | ₩ 184,240 | |
36815 | 1050Kg | M12x1.75 | 37 Nm 수준 | 37 mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 360도 | ₩ 232,629 | |
36820 | 1900Kg | M16x2.00 | 80 Nm 수준 | 37 mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 360도 | ₩ 232,629 | |
36825 | 2200Kg | M20x2.50 | 135 Nm 수준 | 37 mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 360도 | ₩ 343,025 | |
36830 | 3000Kg | M20x2.50 | 135 Nm 수준 | 39mm | 133 mm | 79 mm | 19 mm | 360도 | ₩ 501,123 | |
36835 | 4200Kg | M24x3.0 | 311 Nm 수준 | 43mm | 133 mm | 79 mm | 19 mm | 360도 | ₩ 501,123 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.