그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호이스트 링 |
마감재 | 검은 산화물 |
안쪽 너비 | 2 3 / 16 " |
부하 용량 | 5000의 파운드. |
자재 | 합금강 |
운동 | 360도 |
측정 시스템 | 제국의 |
두께 | 0.5 " |
나사 길이 | 1.229 " |
스레드 크기 | 3 / 4-10 |
토크 | 100ft. lbs. |
폭 | 3 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 1.05 |
선박 높이 (cm) | 17.63 |
선박 길이 (cm) | 12.37 |
선박 폭 (cm) | 6.4 |
원산지 | US |
모델 | 부하 용량 | 스레드 크기 | 토크 | 나사 길이 | 폭 | 안쪽 너비 | 두께 | 운동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36305 | 800의 파운드. | 5 / 16-18 | 7ft. lbs. | 0.479 " | 3 7 / 8 " | 2 3 / 16 " | 0.5 " | 360도 | ₩ 184,240 | |
36310 | 1000의 파운드. | 3 / 8-16 | 12ft. lbs. | 0.479 " | 3 7 / 8 " | 2 3 / 16 " | 0.5 " | 360도 | ₩ 184,240 | |
36315 | 2500 파운드 | 1 / 2-13 | 28ft. lbs. | 0.979 " | 3 7 / 8 " | 2 3 / 16 " | 0.5 " | 360도 | ₩ 232,629 | |
36320 | 4000의 파운드. | 5 / 8-11 | 60ft. lbs. | 0.979 " | 3 7 / 8 " | 2 3 / 16 " | 0.5 " | 360도 | ₩ 232,629 | |
36330 | 7000의 파운드. | 3 / 4-10 | 100ft. lbs. | 1.25 " | 5.25 " | 3 1 / 8 " | 0.75 " | 360도 | ₩ 501,123 | |
36335 | 8000의 파운드. | 7 / 8-9 | 160ft. lbs. | 1.25 " | 5.25 " | 3 1 / 8 " | 0.75 " | 360도 | ₩ 501,123 | |
36340 | 10000의 파운드. | 1-8 | 230ft. lbs. | 1.5 " | 5.25 " | 3 1 / 8 " | 0.75 " | 360도 | ₩ 501,123 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.