미국 드릴 부싱 유통업체(431 품목) | Raptor Supplies 대한민국

ADB HOIST RINGS MFG.

1943년부터 American Drill Bushing은 발전(원자력, 수력 및 풍력), 광업, 스탬핑 및 사출 성형 부연락처 응용 분야에 이상적인 호이스트 링 및 안전 리프팅 장치의 주요 제조업체 중 하나였습니다. 상세 보기

필터

작업공구

배관

수작업공구

잠금장치

작업공구 필터

리프팅 하드웨어전체보기

  • 호이스트 링 및 액세서리

    창고, 창고 또는 가공 시설에서 무거운 짐을 들어 올리기 위해 호이스트와 함께 사용하도록 설계된 광범위한 용접없는 합금 링 및 호이스트 링. Hoist Eye 360, D- 링 사이드 풀, EZ- 토크, 플립 플롭, 샤클, 눈에 잘 띄는 스테인리스 스틸 디자인 변형으로 제공

  • 족쇄 및 액세서리

    ADB 샤클 호이스트 링과 함께 사용하기에 적합한 다양한 앵커 샤클, 볼트, 체인 슬링 키트, Fast-Lok 시스템 / 플레이트 / 도구, Scissor-Lok 시스템 및 샤클 팬 포함

Adb 호이스트 링 제조 정보

카탈로그에는 다양한 호이스트 링(Hoist Eye 360/heavy-duty/En-Guard), 용접되지 않은 합금 링, 너트 인서트, 플레이트 리프트 및 타워 리프트 시스템 및 교체 나사가 포함됩니다. ADB의 특허 헤비 듀티 호이스트 링 ANSI/ASME B30.26 표준을 준수하고 200% 내하중 테스트를 거친 설계로 최대 30000lb 하중의 원자력 장비를 들어 올리는 데 이상적입니다. 단조 및 가공된 고강도 합금강으로 제작된 이 호이스트 링은 견고하고 강할 뿐만 아니라 각각 최대 360도 및 180도 회전 및 피벗 운동을 제공합니다. 브랜드의 360도 호이스트 눈 ASME B30.26을 포함한 최신 리깅 하드웨어 표준을 준수하고 모든 각도 방향에서 5:1 설계 요소를 사용하여 공구 부하 제한에 영향을 주지 않고 정격 부하 제한을 유지합니다. 또한 들어 올리기 전에 눈을 돌릴 수 있으며 가장 가혹한 산업적 학대를 견딜 수 있도록 독점적인 녹색 분말 코팅 본체(패스너, 부싱 및 고정 링)로 제공됩니다. 섀클 및 섀클 핀, 볼트 및 체인 슬링 키트와 같은 다른 제품과 함께 다양한 안전 공학 호이스트 링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 American Drill Bushing 도구는 동등한 Crosby 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 도구를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 American Drill Bushing 도구를 사용할 수 있습니다.

배송

이 American Drill Bushing 도구는 작은 크기로 제공됩니다. 따라서 이러한 American Drill Bushing 도구는 항공 화물이 아닌 택배로 배송됩니다.

주요 상품명

엔가드

이 호이스트 링은 경도와 내식성을 높이기 위해 무전해 니켈 도금을 한 4140 합금강 구조를 특징으로 합니다. 개별적으로 직렬화되어 있으며 200% 내하중 테스트를 거쳤습니다. 목...더 읽기 

EZ-토크

특수 도구로 하나의 거대한 볼트를 조이는 대신 EZ-Torque 호이스트 링을 사용하면 기존 토크 렌치를 사용하여 여러 개의 작은 볼트 머리를 조일 수 있습니다. 이 호이스트 링은 필요하지 않습니다...더 읽기 

헤비 듀티 D-링 사이드 풀

이 호이스트 링은 웹 슬링과 함께 이상적으로 사용되며 하중 방향으로 자동 정렬됩니다. 이 링은 하중 측면에 장착되며 볼트 축에서 90도 하중을 허용합니다. 그들은 광고를 가지고...더 읽기 

Adb 호이스트 링 제조 경쟁 우위

풍력 타워 배치 시스템

Wind-Worker 타워 배치 시스템은 현장 준비, 운송 차량과의 리깅 및 타워 설치를 가능하게 하도록 설계되었습니다. 또한 타워 섹션을 제거해야 하는 유지 관리 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다. 이 시스템은 360도 회전 범위와 180도 피벗 범위 및 100톤의 작업 하중 한계를 가지고 있습니다. 설계 계수는 5:1이며 이러한 시스템의 각 도구는 작업 부하 제한의 200%까지 검증 및 직렬화됩니다.

자주 묻는 질문

American Drill Bushing의 본사는 어디에 있습니까?

이 회사의 본사는 조지아주 발도스타에 있습니다.

호이스트 링의 안전한 작동 온도는 얼마입니까?

  • 합금강의 경우 범위는 -20~400°F입니다.
  • 스테인리스 스틸의 경우 최대 작동 온도는 화씨 800도입니다.

호이스트 링을 교체해야 할 때까지 몇 번이나 사용할 수 있습니까?

사용 정도에 따라 결정됩니다. 그러나 일반적인 작동 환경에서 20000 사이클을 견딜 수 있도록 테스트 및 제작되었습니다.