플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

아메리칸 드릴 부싱 33102 호이스트 링, 7000lbs. 부하 용량, 3/4-10 스레드 크기, 100ft.lbs. 토크 | CD6KKQ

ADB 호이스트 링 제조. 33102 호이스트 링, 7000lbs. 적재 용량, 3/4-10 스레드 크기, 100ft.lbs. 토크

재고 있음 있음
항목: CD6KKQ 모델 : 33102

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 347,021 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목호이스트 링
마감재 검은 산화물
내부 길이3.57 "
안쪽 너비2.81 "
부하 용량7000의 파운드.
자재합금강
운동360도 스위블, 180도 피벗
전체 높이8.57 "
측정 시스템제국의
두께1"
나사 길이1.2 "
스레드 크기3 / 4-10
토크100ft. lbs.
5.1 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.25
선박 높이 (cm)24.31
선박 길이 (cm)15.49
선박 폭 (cm)6.4
원산지US

특징:

  • 설계 계수: 최소 설계 계수 = 5:1, ASTM E1444에 따라 자분 검사를 거쳤으며 호이스트 링은 볼트 축에서 0~90도까지 동일한 정격 하중을 유지합니다.
  • 이동 범위: 360° 회전, 부하 시 180° 회전
  • 사양: 군용 사양 번호 MIL-STD 209 충족, ANSI/ASME B30.26 충족
  • 마감: 내식성을 위한 흑색 산화물 마감, *
  • 일반적인 응용 분야: ADB의 HEAVY DUTY® 호이스트 링은 원자력 에너지 장비에 지정 및 사용됩니다.
  • 200% 내하중 테스트 완료
  • 개별적으로 일련번호가 부여됨
  • 모든 치수의 대략적인 차이는 사용이나 디자인 요소에 영향을 미치지 않습니다.
  • 또한 카드뮴, 티타늄-카드뮴, 니켈 등 다양한 도금이 가능합니다.

제품 변형

프로덕트모델부하 용량스레드 크기토크나사 길이내부 길이안쪽 너비두께가격
아메리칸 드릴 부싱 33112 호이스트 링, 550파운드. 부하 용량, 1/4-20 스레드 크기, 5ft.lbs. 토크 | CD6KJK 33112550의 파운드.1 / 4-205ft. lbs.0.56 "1.57 "2.29 "1.25 "0.44 "₩ 136,395
아메리칸 드릴 부싱 33212 호이스트 링, 800파운드 부하 용량, 5/16-18 스레드 크기, 7ft.lbs. 토크 | CD6KJL 33212800의 파운드.5 / 16-187ft. lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "₩ 133,980
아메리칸 드릴 부싱 33213 호이스트 링, 800파운드. 부하 용량, 5/16-24 스레드 크기, 7ft.lbs. 토크 | CD6KJM 33213800의 파운드.5 / 16-247ft. lbs.0.56 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "₩ 126,636
아메리칸 드릴 부싱 33214 호이스트 링, 800파운드. 부하 용량, 5/16-18 스레드 크기, 7ft.lbs. 토크 | CD6KJN 33214800의 파운드.5 / 16-187ft. lbs.1.06 "1.51 "2.29 "1.25 "0.44 "₩ 134,627
아메리칸 드릴 부싱 33312 호이스트 링, 1000파운드. 부하 용량, 3/8-16 스레드 크기, 12ft.lbs. 토크 | CD6KJP 333121000의 파운드.3 / 8-1612ft. lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "₩ 126,636
아메리칸 드릴 부싱 33313 호이스트 링, 1000lbs. 부하 용량, 3/8-24 스레드 크기, 12ft.lbs. 토크 | CD6KJQ 333131000의 파운드.3 / 8-2412ft. lbs.0.56 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "₩ 126,636
아메리칸 드릴 부싱 33314 호이스트 링, 1000lbs. 부하 용량, 3/8-16 스레드 크기, 12ft.lbs. 토크 | CD6KJR 333141000의 파운드.3 / 8-1612ft. lbs.1.06 "1.45 "2.29 "1.25 "0.44 "₩ 126,636

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ADB 호이스트 링 제조. 33102 호이스트 링, 7000lbs. 적재 용량, 3/4-10 스레드 크기, 100ft.lbs. 토크
₩ 347,021 /단위