항목 | 밀폐 공간 팬 |
A | 8.0/5.7 |
송풍기 / 팬 속도 | 3300 / 2800rpm |
색상 | 파란색 |
덕트 직경 | 12 " |
높이 | 21 " |
HP | 1 |
길이 | 17 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
자유 공기의 최대 흐름 | CFM 2796 |
타입 | 축 |
전압 | 115 VAC |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 16.97 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.