항목 | 전원 공급 장치 3PTC 1퓨즈 24Vac @ 10A 최대 |
필요한 배터리 | 아니 |
인클로저 깊이 (인치) | 6.00 |
인클로저 높이 (인치) | 12 |
인클로저 너비 (인치) | 8.00 |
마감재 | 회색 |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 115 VAC |
자재 | 강철 |
출력 수 | 4 |
출력 전류 | 24VAC @ 7A 또는 28VAC @ 6.25A |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 / 충전기 |
타입 | CCTV Ac, 실외 |
전압 출력 | 24VAC 또는 28VAC |
선박 중량 (kg) | 7.22 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 32.77 |
선박 폭 (cm) | 22.23 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 출력 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
WPTV244300UL | 전원 공급 장치 3PTC 1퓨즈 24Vac @ 15A 최대 | 24VAC @ 12.5A 또는 28VAC @ 10A | ₩ 602,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.