그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전력 변환 24V Ac/Dc- 12VDC@1A 케이블 |
필요한 배터리 | 아니 |
높이 | 1" |
입력 전압 | 24VAC 또는 24VDC |
길이 | 1.63 " |
자재 | 플라스틱 |
출력 수 | 12 VDC |
출력 전류 | 1A |
하위 카테고리 | 전력 변환 모듈 |
타입 | 전력 변환 모듈 |
전압 출력 | 12 VDC |
폭 | 2.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 5.72 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8504406018 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.