그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전원 공급 장치 6/12/24 VDC @ 2.5A |
필요한 배터리 | 아니 |
높이 | 2" |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 12VAC ~ 28VAC |
길이 | 3.5 " |
자재 | 페놀 또는 유리 섬유 |
출력 수 | 6VDC/12VDC/24VDC |
출력 전류 | 2.5 |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 / 충전기 |
타입 | 전원 공급 장치 / 충전기 보드 |
전압 출력 | 6VDC/12VDC/24VDC |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
A. -4 ~ 158°F의 넓은 보관 온도 범위를 제공하므로 다양한 환경에서 안전하고 확실한 보관이 가능합니다.
A. 전원 관련 문제가 발생하면 먼저 입력 전압이 있고 올바른 범위 내에 있는지 확인하십시오. 연결 및 배선에 결함이 있거나 연결이 느슨하지 않은지 확인하고 표시기(LED)를 검사하여 작동 상태를 확인하십시오. 문제가 지속되면 사용자 설명서를 참조하거나 Altronix 고객 지원팀에 연락처하여 추가 지원을 받으십시오.
A. 효율적인 전력 분배를 보장하려면 전원을 공급하는 장치의 전압 요구 사항과 전원 공급 장치와 이러한 장치 사이의 거리를 고려하십시오.
프로덕트 | 모델 | 항목 | 인클로저 깊이 (인치) | 인클로저 높이 (인치) | 길이 | 자재 | 출력 수 | 출력 전류 | 하위 카테고리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL100UL | 전원 공급 장치 12VDC @ 750Ma | 3.50 | 8.50 | - | 강철 | 12 VDC | 750mA | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 212,222 | ||
AL1024ULXPD16 | 전원 공급 장치 16 퓨즈 24VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 강철 | 24 VDC | 10 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 807,012 | ||
AL1024ULXPD4 | 전원 공급 장치 4 퓨즈 24VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 강철 | 24 VDC | 10 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 751,782 | ||
AL1024ULXPD8 | 전원 공급 장치 8 퓨즈 24VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 강철 | 24 VDC | 10 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 759,920 | ||
AL201UL | 전원 공급 장치 12 / 24Dc @ 1.75A | 3.50 | 8.50 | - | 강철 | 12VDC 또는 24VDC | 1.75 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 286,440 | ||
AL201ULB | 전원 공급 장치 12/24VDC 1.75A | - | - | 4.6 " | 페놀 또는 유리 섬유 | 12VDC 또는 24VDC | 1.75 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 175,052 | ||
AL400UL | 전원 공급 장치 12 / 24Dc @ 4A | 7.75 | 12.25 | - | 강철 | 12VDC 또는 24VDC | 12VDC @ 4A 또는 24VDC @ 3A | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 464,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.