그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전원 공급 장치 12/24 VDC @ 10A |
필요한 배터리 | 아니 |
높이 | 2.3 " |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 24VAC ~ 28VAC |
길이 | 7" |
자재 | 페놀 또는 유리 섬유 |
출력 수 | 12VDC 또는 24VDC |
출력 전류 | 10 |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 / 충전기 |
타입 | 전원 공급 장치 / 충전기 보드 |
전압 출력 | 12VDC 또는 24VDC |
폭 | 4.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
AL1012X220 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 598,945 | ||
AL1012XB220 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 651,636 | ||
AL1012XPD16220 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 707,203 | ||
AL1012XPD16CB220 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 853,821 | ||
AL1012XPD4220 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 677,090 | ||
AL1012XPD4CB220 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 677,090 | ||
AL1012XPD8220 | 전원 공급 장치 / 충전기 | ₩ 1,008,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.