항목 | 도어 제어 타이머(사운더 포함) |
필요한 배터리 | 아니 |
높이 | 0.75 " |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 12/24 AC / DC |
길이 | 1.5 " |
자재 | 페놀 또는 유리 섬유 |
출력 수 | 12/24 AC / DC |
하위 카테고리 | 타이머 기능 |
타입 | 타이머 기능 |
전압 출력 | 12/24 AC / DC |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.