항목 | 소화기 캐비닛 |
캐비닛 색상 | 백 |
내각 재질 | 냉간 압연 시트 |
생산 능력 | 5의 파운드 |
깊이 | 6" |
높이 | 20.5 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
장착 스타일 | 표면 실장 |
폭 | 11.5 " |
Window 색상 | 초기화 |
창 재질 | 강화 유리 |
선박 중량 (kg) | 6.35 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 57.91 |
선박 폭 (cm) | 32.77 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐비닛 색상 | 생산 능력 | 깊이 | 높이 | 장착 스타일 | 폭 | 창 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7064-DV | 스테인리스 강 | 10의 파운드 | 6" | 27 " | 표면 실장 | 11.5 " | 강화 유리 | ₩ 280,385 | ||
7062-A | 스테인리스 강 | 10의 파운드 | 5.75 " | 26.75 " | 세미 매립형 | 11.75 " | 강화 유리 | ₩ 234,535 | ||
7059-DV | 스테인리스 강 | 5의 파운드 | 6" | 20.5 " | 표면 실장 | 11.5 " | 강화 유리 | ₩ 269,237 | ||
7058-A | 스테인리스 강 | 5의 파운드 | 5" | 20.75 " | 세미 매립형 | 11.75 " | 강화 유리 | ₩ 223,457 | ||
7008-A | 백 | 5의 파운드 | 5" | 20.75 " | 세미 매립형 | 11.75 " | 강화 유리 | ₩ 172,935 | ||
7022-B | 백 | 10의 파운드 | 5.75 " | 26.75 " | 세미 매립형 | 11.75 " | 유리를 깨다 | ₩ 201,915 | ||
7024-DV | 백 | 10의 파운드 | 6" | 26.5 " | 표면 실장 | 11.5 " | 강화 유리 | ₩ 191,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.