그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도브테일 펀치 키트 |
본체 재질 | 고강도 스틸 |
그립 재질 | 패딩 고무 |
높이 | 3" |
포함 사항 | (1) 도브테일 펀치, #1(1) 도브테일 펀치, #2(1) 도브테일 펀치, #3(1) 도브테일 펀치 가이드 |
길이 | 9.3 " |
자재 | 고강도 스틸 |
조각 수 | 3 |
타입 | 비둘기 꼬리 펀치 |
UPC | 690773028075 |
폭 | 3.9 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
원산지 | US |
Allpax AX1855 도브테일 펀치 키트는 어디에 사용할 수 있습니까?
Allpax AX1855 도브테일 펀치 키트는 작업자가 평평한 개스킷에 도브테일 디자인을 구현하여 재료 수율을 높이고 스크랩 비율을 크게 줄여야 하는 응용 분야에 이상적입니다. 이는 재료 측면에서 비용 절감에 직접적인 영향을 미칩니다. 이 펀치 키트는 전송 및 분배 장비의 넓은 밀봉 영역에 사용할 수 있습니다.
Allpax AX1855 도브테일 펀치 키트는 최고의 안전성과 최적의 성능을 보장하기 위해 OSHA 표준의 승인을 받았습니다.
Allpax AX1855 도브테일 펀치 키트에는 설치가 필요 없고 바로 사용할 수 있는 공장 조립 펀치가 포함되어 있습니다. 작업자에게 필요한 것은 종이나 판지, 종이에 표시할 연필과 망치뿐입니다.
A. 온라인 카탈로그에서 특정 부품을 찾을 수 없는 경우 연중무휴 24시간 고객 담당자에게 연결할 수 있습니다. 제품을 계속 사용할 수 있는지 또는 대체 제품이 있는지 알아내는 데 도움이 됩니다. Raptor Supplies 또한 고객이 온라인 카탈로그에서 사용할 수 없는 미국 교체 부품 및 제품을 소싱할 수 있도록 전담 조달 팀을 보유하고 있습니다. 우리는 또한 더 이상 사용되지 않거나 단종된 제품을 번거로움 없이 소싱할 수 있습니다.
A. 올팍스 개스킷 커터, 펀치, 해머, 패킹 후크 및 확장 바, 커팅 블레이드 및 스퍼 기어와 같은 교체 부품의 전체 카탈로그를 제공합니다. Allpax 펀치 카탈로그에는 다음이 포함됩니다. 중공 펀치, 녹아웃 홀 펀치, 파워 펀치 과 아치 펀치.
A. 펀치와 치즐이 수년 동안 안전하고 안정적으로 작동하려면 일상적인 유지 관리가 필요합니다. 운영자가 염두에 두어야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
A. 펀치 또는 끌의 강도와 내구성에 영향을 미치는 가장 두드러진 요소 중 하나는 제조에 사용되는 강철입니다. Allpax AX1855 도브테일 펀치는 열처리된 고합금강으로 만들어졌으며 오랜 시간 동안 가장자리와 모양을 유지하는 작업 말단이 있습니다. 치핑이나 균열 없이 칠 수 있는 단단한 타격 끝이 특징입니다. 구매하기 전에 다음 사항에 유의하십시오.
A. 조립이나 배치를 돕기 위해 더브테일 조인트에 RTV를 접착하거나 적용할 때 가능한 한 적은 양의 접착제/RTV를 사용하십시오. 과도한 양의 접착제 또는 RTV는 접촉면 사이에서 윤활유 역할을 하여 도브테일 조인트가 돌출되어 결국 밀봉이 실패할 수 있습니다.
A. 유지 보수 시 올바른 펀치를 준비해야 합니다. 재고 있음에 수많은 대체 펀치를 저장하는 것은 비효율적이고 불가능합니다. 3/4~3인치 너비의 플랜지 개스킷을 절단할 수 있는 Allpax AX1855 도브테일 펀치 키트는 개스킷의 외부 직경이 절단할 재료의 너비보다 큰 인터로킹 도브테일 조인트를 제작할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.