Allegro 9878-W/O 운반용 에어필터 패널, CO 모니터 없음, 작업자 8명
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 여과 패널 |
공기 소비 | 100 CFM |
알람 설정 | 25ppm |
색상 | 검정 |
디스플레이 | 액정 |
외부 연결 | 선택적 원격 스트로브 알람 |
마감재 | 분말 코팅 |
유량 범위 | 0 ~ 1 lpm |
높이 | 16 1 / 2 " |
길이 | 23 " |
자재 | 강철 |
건축 자재 | 강철 |
전원 | 연속 전원 공급 장치용 115V AC ~ 9V DC 전원 어댑터, 9V DC 알카라인 배터리 |
압력 범위 | 5 ~ 125 psi |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9872.pdf |
레귤레이터 유형 | 고압 |
감지기 | 교체 가능한 전기화학 |
소음 수준 | 90 dB |
스타일 | Portabel, CO 모니터가 없는 8 작업자 시스템 |
타입 | 패널, 공기 여과 |
UPC | 741851987842 |
시각 | 외부 전원 LED 조명 신호 |
폭 | 7 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스타일 | 공기 소비 | 커플러 | 폭 | 외부 연결 | 높이 | 길이 | 봉사하는 사람들 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9875 | Portabel, 5 작업자 시스템 | 60 CFM | - | 6 3 / 4 " | 선택적 원격 스트로브 라이트 알람 | 14 1 / 2 " | 20 1 / 2 " | - | ₩ 4,557,000 | ||
9878 | 벽걸이형, 8 작업자 시스템 | 100 CFM | - | 7 1 / 2 " | 선택적 원격 라이트 알람 | 16 1 / 2 " | 23 " | - | ₩ 5,438,107 | ||
9873H | - | - | 한센 | - | - | - | - | 1 | ₩ 5,333,650 | ||
9873S | - | - | 산업 교류 | - | - | - | - | 1 | ₩ 2,918,037 | ||
9872 한센 | - | 30 CFM | 한센 | - | - | - | - | 2 | ₩ 3,411,817 | ||
9875- 한센 | - | - | 한센 | - | - | - | - | 5 | ₩ 3,808,630 | ||
9872-W / O | Portabel, 2 작업자 시스템 | - | - | 6" | - | 12 " | 13 " | - | ₩ 1,877,018 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.