항목 | 주변 공기 펌프 |
색상 | 파란색 |
진동수 | 50 / 60Hz |
높이 | 13 " |
HP | 3 / 4 hp |
길이 | 16 " |
자재 | 단단한 금속 |
모터 코드 길이 | 6 피트 |
모터 HP | 3 / 4 hp |
모터 RPM | 1725/1425RPM |
모터 전압 | 115/230V AC |
상 | 1 |
압력 | 2 ~ 12 psi |
압력 범위 | 2 ~ 12 psi |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9821.pdf |
펌프 공기 길이 | 100 피트 |
펌프 배기 필터 | 0.3 미크론 HEPA |
펌프 유형 | 오일리스, 로터리 베인 |
온도. 범위 | 32도 104도까지 에프 |
타입 | 로터리 베인 |
베인 재질 | 탄소 |
전압 | 115/230V AC |
폭 | 9" |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|
9821 | 1725 RPM | ₩ 2,291,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.