항목 | 펌프 |
코드 길이 | 6.5 피트 |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 9 1 / 2 " |
HP | 1 / 8 hp |
길이 | 10 1 / 2 " |
NEMA 플러그 구성 | 5-15 |
펌프 유형 | 횡격막 |
RPM | 3450 RPM |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 6.8 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
9805-88 | ₩ 503,073 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.