항목 | 샘플링 펌프 |
유량 | 0 ~ 30 lpm |
진동수 | 60 Hz에서 |
높이 | 6" |
HP | 1 / 10 hp |
길이 | 7" |
모터 코드 길이 | 6.5 피트 |
모터 HP | 1/10 마력 |
모터 RPM | 3450 RPM |
모터 전압 | 115V 교류 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9801.pdf |
펌프 배기 필터 | 폼 |
펌프 유형 | 오일리스, 로터리 베인 |
UPC | 662933616156 |
베인 재질 | 탄소 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 3 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 14 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8414801680 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
9801-88 | ₩ 589,781 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.