항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
색상 | 주황색 |
코드 길이 | 25 피트 |
현재 그린 | 4.8 |
덕트 직경 | 8" |
진동수 | 50 Hz에서 |
계량기 | 12가. |
그릴 마감 | 분말 코팅 |
그릴 재료 | 강철 |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 19 " |
HP | 3 / 4 hp |
길이 | 21 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
건축 자재 | 폴리에틸렌 |
최대 자유 공기 흐름 | 1300 CFM |
최대 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 915 CFM |
최대 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 750 CFM |
최대 RPM | 1425 RPM |
상 | 1 |
플러그 유형 | ECP |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9503.pdf |
RPM | 1725 RPM |
타입 | 원심 분리기 |
전압 | 220V 교류 |
폭 | 17 " |
선박 중량 (kg) | 90 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 현재 그린 | 그릴 마감 | 최대 자유 공기 흐름 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9503 | 10.6/5.3A | 블랙 파우더 코팅 | 1570 CFM | 115/230V AC | ₩ 3,964,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.