항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
베이스 마감 | 블랙 파우더 코팅 |
베이스 게이지 | 12가. |
소재베이스 | 강철 |
송풍기 재질 | 강철 |
색상 | 주황색 |
코드 게이지 | 12/3AWG |
코드 길이 | 25 피트 |
현재 그린 | 10.6/5.3A |
디자인 | 접이식, 비접이식 |
덕트 직경 | 8" |
덕트 마감 | 네오프렌 코팅 |
덕트 재질 | 경량 비닐, 폴리에스테르 |
유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 1100 CFM |
유량 90 XNUMX Deg. 굽히다 | 900 CFM |
발 재질 | 고무 |
진동수 | 60 Hz에서 |
그릴 마감 | 블랙 파우더 코팅 |
그릴 재료 | 강철 |
핸들 타입 | 통합 |
위험한 위치 등급 | 클래스 I, II, 디비전 1&2, 그룹 D, F, G |
높이 | 19 " |
주택 유형 | 한 조각 |
HP | 3 / 4 hp |
허브 재질 | 알류미늄 |
길이 | 21 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
건축 자재 | 폴리에틸렌 |
최대 덕트 임시 직원. | 250도 에프 |
최대 자유 공기 흐름 | 1570 CFM |
피트 수 | 5 |
상 | 1 |
플러그 앰프 | 20 |
플러그 유형 | ECP |
플러그 전압 | 125V |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9503.pdf |
RPM | 1725 RPM |
표면 | 싱글 플라이 |
표면 색상 | 검정 |
타입 | 원심 분리기 |
UPC | 741851950303 |
환기 포트 | 두 |
전압 | 115/230V AC |
폭 | 17 " |
선박 중량 (kg) | 82 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 현재 그린 | 그릴 마감 | 최대 자유 공기 흐름 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9503-E | 4.8 | 분말 코팅 | 1300 CFM | 220V 교류 | ₩ 4,524,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.