그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 덕트 보관 가방 |
색상 | 검정 |
특징 | 강화 핸들, 숄더 스트랩 및 이중 지퍼 입구 |
높이 | 14 " |
길이 | 25 " |
건축 자재 | 폴리 에스테르 |
출구 크기 | 8" |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9500-45.pdf |
셰이프 | 원통 |
UPC | 741851950051 |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 2 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 4202190000 |
원산지 | TH |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 덕트 직경 | 특징 | 높이 | 길이 | 출구 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9600-45 | 검정 | - | 강화 핸들, 숄더 스트랩 및 이중 지퍼 | 22 " | 27 " | 12 ", 16", 20 " | 22 " | ₩ 150,552 | ||
9500-15SB | 옐로우, 블랙 | 8" | - | - | 15 피트 | - | - | ₩ 344,145 | ||
9500-25SB | 옐로우, 블랙 | 8" | - | - | 25 피트 | - | - | ₩ 471,927 | ||
9550-15SB | 옐로우, 블랙 | 12 " | - | - | 15 피트 | - | - | ₩ 424,836 | ||
9550-25SB | 옐로우, 블랙 | 12 " | - | - | 25 피트 | - | - | ₩ 566,363 | ||
9500-15EXSB | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 930,109 | RFQ
| |
9500-25EXSB | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,315,490 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.