항목 | 덕트 보관 가방 |
색상 | 옐로우, 블랙 |
디자인 | 접이식, 비접이식 |
덕트 직경 | 8" |
마감재 | PVC 코팅 |
길이 | 25 피트 |
자재 | 비닐, 폴리 에스테르 |
스트랩 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | allegro-safety-9500-15sb.pdf |
표면 | 싱글 플라이 |
온도. 범위 | -20도 180도까지 NS |
타입 | 덕트가 있는 셀프 스토리지 백 |
UPC | 741851993829 |
선박 중량 (kg) | 14 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 5909002000 |
원산지 | 0 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 덕트 직경 | 특징 | 높이 | 길이 | 출구 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9500-45 | 검정 | - | 강화 핸들, 숄더 스트랩 및 이중 지퍼 입구 | 14 " | 25 " | 8" | 14 " | ₩ 119,087 | ||
9600-45 | 검정 | - | 강화 핸들, 숄더 스트랩 및 이중 지퍼 | 22 " | 27 " | 12 ", 16", 20 " | 22 " | ₩ 150,552 | ||
9500-15SB | 옐로우, 블랙 | 8" | - | - | 15 피트 | - | - | ₩ 344,145 | ||
9550-15SB | 옐로우, 블랙 | 12 " | - | - | 15 피트 | - | - | ₩ 424,836 | ||
9550-25SB | 옐로우, 블랙 | 12 " | - | - | 25 피트 | - | - | ₩ 566,363 | ||
9500-15EXSB | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 930,109 | RFQ
| |
9500-25EXSB | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,315,490 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.