Allegro 9246-01 실드 및 용접 헬멧 시스템, 2 ~ 12 PSI, 작업자 1명
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공급 된 공기 펌프 패키지 |
커플러 | 오백 |
헤드 기어 포함 | 용접 헬멧 |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
호스 길이 | 50 피트 |
HP | 3 / 4 hp |
봉사하는 사람들 | 1 |
전원 요구 사항 | 115V, 12A |
압력 범위 | 2 ~ 12 psi |
UPC | 722550694972 |
선박 중량 (kg) | 34.02 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8414801680 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.