ALLEGRO SAFETY 4400 인공호흡기 보관 벽 케이스, 14 x 9 1/2 x 18인치 크기, 검정색/노란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인공호흡기 보관 벽 케이스 |
색상 | 블랙, 옐로우 |
깊이 | 9 1 / 2 " |
문 유형 | 싱글, 힌지형 및 리벳형 |
높이 | 18 " |
자재 | ABS |
슬롯 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-4400.pdf |
씰 재질 | 부나 엔 |
선반 재료 | 클리어 캐스트 아크릴 |
UPC | 741851440033 |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 5 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 9403200090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.