항목 | 항공사 호스 |
경도계 등급 | 80 해안 A |
피팅 타입 | 빠른 연결 |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
직경 외부 호스. | 3 / 4 " |
길이 | 50 피트 |
자재 | 폴리 염화 비닐 |
최대. 압력 | 230의 PSI |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-2035.pdf |
온도. 범위 | -20도 150도까지 NS |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 9019200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
2036 | 100 피트 | ₩ 967,781 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.