그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수목 재배자 투척 선 |
색상 | 안전 오렌지색 |
연장 | 3.00% |
길이 | 1000ft. |
패키지 종류 | 스풀 |
로프 건설 | 꼰 |
로프 Dia. | 2.2mm |
로프 소재 | 폴리에틸렌 |
하위 카테고리 | 수목 재배가 / 등반 로프 |
인장 강도 | 650의 파운드 |
작업 부하 제한 | 130 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.94 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 5607493000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 연장 | 길이 | 패키지 종류 | 로프 Dia. | 인장 강도 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGPTL181000 | 네온 오렌지 / 옐로우 | 15.00% | 1000ft. | 스풀 | 1 / 8 " | 250 파운드 | 50의 파운드 | ₩ 115,990 | ||
AGTL1751000 | 안전 오렌지색 | 3.00% | 1000ft. | 스풀 | 1.75mm | 450의 파운드 | 90 파운드 | ₩ 361,952 | ||
AGTL175180 | 안전 오렌지색 | 3.00% | 180ft. | 롤 | 1.75mm | 450의 파운드 | 90 파운드 | ₩ 58,222 | ||
AGPTL18200 | 네온 오렌지 / 옐로우 | 15.00% | 200ft. | 롤 | 1 / 8 " | 250 파운드 | 50의 파운드 | ₩ 26,617 | ||
AGDPTL25180 | 그린 / 화이트 | 4.00% | 180ft. | 스풀 | 3 / 32 " | 450의 파운드 | 90 파운드 | ₩ 103,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.