항목 | 등반 로프 |
색상 | 빨간색 |
연장 | 5.30% |
길이 | 600ft. |
패키지 종류 | 릴 |
로프 건설 | 32 스트랜드 브레이드 컨 맨틀 |
로프 Dia. | 1 / 2 " |
로프 소재 | 폴리 에스테르 |
하위 카테고리 | 수목 재배가 / 등반 로프 |
인장 강도 | 8200의 파운드 |
작업 부하 제한 | 820의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 21.34 |
선박 높이 (cm) | 32 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 5607492500 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 연장 | 길이 | 패키지 종류 | 인장 강도 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG16SP12600N | 네온 그린 / 옐로우 / 블루 | 7.60% | 600ft. | 스풀 | 7500의 파운드 | 750의 파운드 | ₩ 1,290,607 | ||
AG12SP12150G | 네온 오렌지 / 레드 / 옐로우 | 4.00% | 150ft. | 가방 | 7300의 파운드 | 730의 파운드 | ₩ 338,730 | ||
AG12SP12600G | 네온 오렌지 / 레드 / 옐로우 | 4.00% | 600ft. | 스풀 | 7300의 파운드 | 730의 파운드 | ₩ 1,278,025 | ||
AGKM12150R | 빨간색 | 5.30% | 150ft. | 폴리 가방 | 8200의 파운드 | 820의 파운드 | ₩ 309,995 | ||
AGKM12150Y | 노란색 | 5.30% | 150ft. | 폴리 가방 | 8200의 파운드 | 820의 파운드 | ₩ 309,995 | ||
AGKM12600Y | 노란색 | 5.30% | 600ft. | 릴 | 8200의 파운드 | 820의 파운드 | ₩ 1,203,689 | ||
AG16SP12150N | 네온 그린 / 옐로우 / 블루 | 7.60% | 150ft. | 폴리 가방 | 7500의 파운드 | 750의 파운드 | ₩ 342,562 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.