그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로프 |
색상 | 노란색 |
연장 | 15.00% |
길이 | 1000ft. |
패키지 종류 | 스풀 |
로프 건설 | 꼰 |
로프 Dia. | 1 / 4 " |
로프 소재 | 폴리 프로필렌 |
하위 카테고리 | 범용 로프 |
인장 강도 | 990의 파운드 |
작업 부하 제한 | 198의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 4.03 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 5607504000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 길이 | 로프 Dia. | 로프 소재 | 인장 강도 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGSBP316500 | 백 | 로프 | 500ft. | 3 / 16 " | 폴리 에스테르 | 800 파운드 | 160 파운드 | ₩ 98,507 | ||
AG3STP34O | - | 리깅 라인 로프 | - | - | - | - | - | ₩ 1,268,872 | ||
AG3STP58R | - | 리깅 라인 로프 | - | - | - | - | - | ₩ 1,003,485 | ||
AG3STN12600B | - | 로프 | - | - | - | - | - | ₩ 561,540 | ||
AGPWT8P1200 | - | 꼬기 | - | - | - | - | - | ₩ 58,765 | ||
AGDBPTV826 | - | 유틸리티 코드 | - | - | - | - | - | ₩ 59,412 | ||
AG3STP12B | - | 리깅 라인 로프 | - | - | - | - | - | ₩ 651,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.