항목 | 튜브형 공압 휠 |
보어 직경. | 5 / 8 " |
생산 능력 | 350의 파운드 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
마감재 | 아연 |
차축에 적합 | 5 / 8 " |
프레임 마감 | 아연 |
허브 색상 | 은 |
허브 재질 | 강철 |
허브 유형 | 오프셋 |
허브 폭 | 2-1 / 4 " |
정격 하중 | 350의 파운드 |
비 표시 | 아니 |
플라이 | 4 |
타이어 림 Dia. | 4-1 / 2 " |
타이어 측벽 번호 | 4.10 / 3.50-4 |
타이어 두께 | 3" |
밟다 | 톱니 |
휠 베어링 | 공 |
휠 지름 | 10 " |
휠 너비 | 4" |
선박 중량 (kg) | 2.43 |
선박 높이 (cm) | 23.11 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8716905040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.