Albion P2xs03x31rg | 견고한 플레이트 캐스터 250 Lb 3-1/2 인치 직경 | 4de62 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ALBION P2XS03X31RG 고정식 플레이트 캐스터 250파운드 3-1/2인치 직경 | AD7BUK 4DE62

ALBION P2XS03X31RG 고정식 플레이트 캐스터 250파운드 3-1/2인치 직경

재고 있음 있음
항목: AD7BUK 모델: P2XS03X31RG교차 참조: 4DE62

그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 22,382 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목리지드 플레이트 캐스터
캐스터 브레이크 포함아니
캐스터 정격 하중 범위0 ~ 299 파운드
캐스터 제품 그룹엄밀한 캐스터
캐스터 온도 사용 가능한 범위가능
캐스터 유형까다로운
캐스터 휠 재질열가소성 고무
핵심 색상회색
핵심 소재폴리 프로필렌
경도쇼어 A
확장 된 리드아니
프레임 마감아연 도금
프레임 재질강철
구멍 패턴C
내부 볼트 구멍 간격1-3/4 x 2-13/16"
정격 하중250의 파운드
잠금 유형포함 된 잠금 없음
장착 볼트 직경5 / 16 "
비 표시가능
외부 볼트 구멍 간격1-3/4 x 3-1/16"
전체 높이4 11 / 16 "
플레이트 크기2-1/2 x 3-5/8"
판 두께0.125 "
플레이트 유형C
교체 휠Mfr. 아니. XS03X3106G
회전 반경0"
온도. 범위-45도 ~ 180도 F
휠 베어링
휠 색상회색
휠 지름3.5 "
휠 재질고무
휠 너비1.25 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.86
선박 높이 (cm)23.62
선박 길이 (cm)26.42
선박 폭 (cm)26.16
HS 코드3926909980
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델내부 볼트 구멍 간격캐스터 정격 하중 범위캐스터 휠 재질정격 하중장착 볼트 직경비 표시외부 볼트 구멍 간격전체 높이가격
ALBION 110FR05201RG 킹핀리스 강성 캐스터 1400 Lb 5인치 직경 | AB3VLQ 1VJA1 110FR05201RG3 x 3 "1000 ~ 2999 파운드연성이있는 철1400의 파운드3 / 8 "아니2-5/8 x 3-5/8"6.5 "₩ 84,507
ALBION 110FR06201RG 킹핀리스 강성 캐스터 1400 Lb 6인치 직경 | AB3VLT 1VJA3 110FR06201RG3 x 3 "1000 ~ 2999 파운드연성이있는 철1400의 파운드3 / 8 "아니2-5/8 x 3-5/8"7.5 "₩ 94,762
ALBION 110FR08201RG 킹핀리스 강성 캐스터 1400 Lb 8인치 직경 | AB3VLV 1VJA5 110FR08201RG3 x 3 "1000 ~ 2999 파운드연성이있는 철1400의 파운드3 / 8 "아니2-5/8 x 3-5/8"10.125 "₩ 116,270
ALBION 110PM05228RG 킹핀리스 리지드 캐스터 1000 Lb 5인치 직경 | AB3VLX 1VJA7 110PM05228RG3 x 3 "1000 ~ 2999 파운드폴리 우레탄1000의 파운드3 / 8 "가능2-5/8 x 3-5/8"6.5 "₩ 121,170
ALBION 110XA04201RG 강성 플레이트 캐스터 600 Lb 4인치 직경 | AB3VMD 1VJB4 110XA04201RG3 x 3 "300 ~ 999 파운드폴리 우레탄600의 파운드3 / 8 "가능2-5/8 x 3-5/8"5.625 "₩ 53,795
ALBION 110XA05201RG 강성 플레이트 캐스터 750 Lb 5인치 직경 | AB3VMF 1VJB6 110XA05201RG3 x 3 "300 ~ 999 파운드폴리 우레탄750의 파운드3 / 8 "가능2-5/8 x 3-5/8"6.5 "₩ 59,920
ALBION 110XA06201RG 강성 플레이트 캐스터 900 Lb 6인치 직경 | AB3VMH 1VJB8 110XA06201RG3 x 3 "300 ~ 999 파운드폴리 우레탄900의 파운드3 / 8 "가능2-5/8 x 3-5/8"7.5 "₩ 113,557

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ALBION P2XS03X31RG 고정식 플레이트 캐스터 250파운드 3-1/2인치 직경
₩ 22,382 /단위